Silindirik imbus cıvata, düşük kafalı anahtar klavuzlu
DIN 6912 çelik 08.8, düz
SİL.İMB.A.CIV.DIN6912-08.8-S6(SYH)M8X16
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M8 |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 13 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 5 mm |
Standartlar | DIN 6912 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 08,8 |
Yüzey | Çıplak |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Yassı başlı düşük |
Tahrik tipi | Oluklu altıgen lokma |
Vida iç yolu (s1) | IH6 |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | Standart metrik diş |
Ürün sınıfı | A |