Çift taraflı kablo yalıtma kovanı
Çift taraflı kablo kovanı
KABL0-TESİS.KORUMA LASTİK TEKYANAK 9X11
Ürün no. 05616648
EAN 4011231474481
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Korozyona, yıpratıcı (UV radyasyonu, ozon) asitlere ve zayıf yakıcı çözeltilerin yanı sıra yağ ve solventler (ör. yakıt) ile kısa ıslatmaya karşı dayanıklı
 - Sıcaklık aralığı: –40°C ila +120°C
 - Silikon içermez
 - ISO 3302-1M2 uyarınca toleranslar
 - Malzeme: EPDM kauçuk
 - Renk: siyah
 
ROHS uyumlu
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
![]()  | |
İç çap (d)  | 9 mm  | 
Matkap deliği (D1)  | 11 mm  | 
Dış çap (D)  | 16 mm  | 
Montaj kalınlığı (h1)  | 1 mm  | 
Yükseklik (H)  | 6,5 mm  | 
Renk  | Siyah  | 
Malzeme  | EPDM (etilen propilen dien monomer kauçuk)  | 
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık  | Evet  | 
Silikon içermez  | Evet  | 
RoHS uyumlu  | Evet  | 
ISO  | 3302  | 
Min./maks. sıcaklık direnci  | -40 - 120 °C  |