Düz tornavida
Düz tornavida, altıköşe şaft, darbeli
DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-2X12X200MM
Ürün no. 061332112
EAN 4038898271024
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
- Geniş darbe kapağı
- Uç: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 2 x 12 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 200 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 120 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 40,5 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 10 mm |
Anahtar desteği | 16 mm |