Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça)

DIN 982 kaplamasız paslanmaz çlk, A4
AKB.KONTRA SOMUN DIN982(A4)SW7-M4

Ürün no. 0397014

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Altıköşe somun, sabitleme parçalı yüksek tip (metal olmayan ek parça)

Ürün no. 0397014

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 982 düz A4 paslanmaz çelik
Not

DIN 982 geri çekilmiş ve ISO 7040 bunun yerini almıştır. Bazı sınırlı benzerlikler vardır (M7, M18, M22 dişler kaldırılmıştır | M3, M4, M30 ve M36 dişler ilaveten dahil edilmiştir | somun yüksekliği değiştirilmiştir | M10, M12 ve M14 dişler için düzler arasındaki genişlik 16 mm, 18 mm ve 21 mm olarak değiştirilmiştir | ISO 10512'ye ince diş eklenmiştir | Mukavemet sınıfı 12 kaldırılmıştır | ISO 7040 mukavemet sınıfları 5, 8, 10 için geçerlidir).

Diş tipi x nominal çap (D)

M4

Yükseklik (h1)

6 mm

Harici sürücü (s1)

WS7

Standartlar

DIN 982

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Kilitleme cihazı çalışma ilkesi

Poliamit halka sıkıştırma parçası

Kilitleme fonksiyonu

Kayıp önleyici cihaz, sıkıştırma

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler