DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S8(SYH)M12X60
Ürün no. 008912 60
EAN 4038898372455
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
Diş tipi x nominal çap (d1) | M12 |
Uzunluk (l1) | 60 mm |
Kafa çapı (dk) | 24,81 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 7,44 mm |
Vida iç yolu (s1) | HS8 |
Standartlar | ISO 10642 |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 010,9 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Havşa başlı |
Tahrik tipi | Altıgen ekleme |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş formu | Standart metrik diş |
Diş tasarımı | Tam diş |
Ürün sınıfı | A |