Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin alümin./çelik çinko kap.
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST A2K(1,5-3,0)4X6
Ürün no.
09374 6
EAN 4011231861953
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kovan: Alüminyum. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)
Çok kullanımlı pop perçin
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4 x 6 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 1-3 mm |
Kafa çapı (dk) | 8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1200 N |
Matkap deliği çapı | 4,1 mm |
RoHS uyumlu | Evet |