Tırtıklı kilit rondelası, dıştan tırtıklı, A form
DIN 6798, Tırt. Rond., dış diş., çel. çin. kpl. AZ
DIŞT.TIRTL/DİŞLİ PUL-DIN6798-A(A2K)D6,4
Ürün no.
04296
EAN 4011231998772
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 6798, çinko kaplamalı çelik, mavi pasifize (A2K). Dıştan tırtıklı
Not
ORSY sisteminde depolanabilir
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Vida dişi için uygun | M6 |
İç çap (d1) | 6,4 mm |
Dış çap (d2) | 11 mm |
Yükseklik (h1) | 2,1 mm |
Kalınlık (s1) | 0,7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Şekil | A |
Tasarım | Dıştan tırtıklı |
DIN | 6798 |