Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cam temizleme Suyu Plus

Cam temizleme suyu Plus
DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SUYU 5LT

Ürün no. 0892332850
EAN 4045989971602
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam temizleme Suyu Plus

Ürün no. 0892332850

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Cam silme sistemi için antifrizli cam temizleme suyu

Geliştirilmiş donmaya karşı koruma


Ön cam ve far yıkama ünitelerinin donmasını güvenilir ve etkili bir şekilde engeller



Mükemmel, geliştirilmiş temizleme performansı


Yağlı yol kiri ve tuz kalıntıları gibi kış kirlerine rağmen çok net görüntü



Malzemelere zarar vermez


  • Polikarbonat cama zarar vermez

  • Boya ve kauçukta hassas etkiye sahiptir


Fıskiye ağız adaptörü için uygundur


Tüm araç türleri için uygundur



Kolay temizleme etkisi


  • Cam yüzeyinin her tarafının aynı incelikte ıslatılması sayesinde kolay bir temizleme etkisi sağlanır.

  • Uzun süreli temizlik etkisi, kirlerin yüzeyde tutunmasını engeller.
Not

Nozuller için uygunluğa dikkat edin:


Sıvının viskozitesi nedeniyle yelpaze şekilli püskürtme jeti, 1:1 seyreltme ile -15°C'lik bir sıcaklığa kadar garanti edilebilir

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Inhalt

5 l

Inhaltsgewicht

4.55 kg

Chemical basis

Su ve etanol

Koku/oda kokusu

Limon

Färg

Mavi

pH değeri

7,6

Maks. antifriz

-63 °C

Min. parlama noktası

23 °C

Dichte

0.911 g/cm³

Density conditions

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Monate

AOX içermez

Evet

Silicone-free

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Container

Plastik kutu

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler