Plastik pop perçin, naylon PA66
Plastik pop perçin, naylon PA66
PLASTİK PERÇİN(4,5-1,5)(5,0X15,8MM)25AD.
Ürün no.
0500030004
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,1-5,2 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 5,1-6,5 mm |
Manşon çapı | 5 mm |
Manşon uzunluğu | 15,8 mm |
Kafa çapı | 12 mm |
Vida başı yüksekliği | 3,2 mm |
Renk | Siyah |