Cam temizleme Suyu Plus
Cam temizleme suyu Plus
DÖRT MEVSİM CAM TEMİZLEME SUYU 30LT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Geliştirilmiş donmaya karşı koruma
Ön cam ve far yıkama ünitelerinin donmasını güvenilir ve etkili bir şekilde engeller
Mükemmel, geliştirilmiş temizleme performansı
Yağlı yol kiri ve tuz kalıntıları gibi kış kirlerine rağmen çok net görüntü
Malzemelere zarar vermez
- Polikarbonat cama zarar vermez
- Boya ve kauçukta hassas etkiye sahiptir
Fıskiye ağız adaptörü için uygundur
Tüm araç türleri için uygundur
Kolay temizleme etkisi
- Cam yüzeyinin her tarafının aynı incelikte ıslatılması sayesinde kolay bir temizleme etkisi sağlanır.
- Uzun süreli temizlik etkisi, kirlerin yüzeyde tutunmasını engeller.
Nozuller için uygunluğa dikkat edin:
Sıvının viskozitesi nedeniyle yelpaze şekilli püskürtme jeti, 1:1 seyreltme ile -15°C'lik bir sıcaklığa kadar garanti edilebilir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
İçerik | 30 l |
İçerik ağırlığı | 27,3 kg |
Kimyasal baz | Su ve etanol |
Koku/oda kokusu | Limon |
Renk | Mavi |
pH değeri | 7,6 |
Maks. antifriz | -63 °C |
Min. parlama noktası | 23 °C |
Yoğunluk | 0,911 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |
Kap | Plastik kutu |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!