Cam takozu
Cam takozu
CAM TAKOZU SİYAH-24X6MM

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Malzeme: Polipropilen
- Eskimeye karşı dayanıklı
- Sıcaklığa dayanıklı
- Yüksek yük taşıma kapasitesi için optimize edilmiş kiriş sistemi
- Geleneksel cam sızdırmazlık maddeleriyle (polisülfit, poliüretan ve silikona göre) uyumlu olduğu doğrulanmıştır
- Buhar basıncı dengesi için havalandırma kanalı (32 mm takoz genişliği ve dikine 2 mm kalınlık)
Uygulama hakkında notlar
Cam takozu, cam kenarları aşırı gerilmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Cam kenarları hiçbir noktada çerçeveye temas etmemelidir. Montaj konumu ve cam takozu sayısı, cam ticareti teknik kılavuzu no. 3 "Cam üniteleri paketleme" ile uyumlu olmalıdır.
Çift cam kenar birleştirmenin kürlenmiş sızdırmazlık maddeleriyle uyumlu olduğu doğrulanan cam takozlar
- Test raporu 607 41481/4
- Polisülfit, poliüretan, silikon, Würth Doğal Taş Sızdırmazlık Maddesi ve Würth Aktif Cam Sızdırmazlık Maddesi bazlı çift cam kenar birleştirme için kullanılan geleneksel sızdırmazlık maddeleriyle birlikte IfT Rosenheim kılavuzu VE 05/01 "Cam takozlarının doğrulanmış uyumluluğu" doğrultusunda gerçekleştirilen testler.
Veri sayfaları(X)
Takoz hizalama
Takozlar, cam ünitelerinin köşelerinden yaklaşık bir takoz uzunluğu arayla yerleştirilmelidir. Çerçeve ve takozun konumu nedeniyle cam kırılma riskinin artmadığı bazı durumlarda mesafe 20 mm'ye düşürülebilir. Takozlar, çok geniş ve sabit cam ünitelerin köşelerinden yaklaşık 250 mm uzaklıkta yerleştirilebilir. Cam takozları çerçeve sabitleme noktasının üzerine yerleştirilmelidir. Ağır cam üniteleri için cam takozu sayısı uygun şekilde artırılmalıdır.
Kalınlık | 6 mm |
Genişlik | 24 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!