Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Cam takozu

Cam takozu
CAM TAKOZU BEYAZ-24X1MM

Ürün no. 08755241
EAN 4011231801485
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Cam takozu

Ürün no. 08755241

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Cam ünitelerinin uzun ömürlü ve profesyonel çerçeve kilitlemesi için
  • Malzeme: Polipropilen

  • Eskimeye karşı dayanıklı

  • Sıcaklığa dayanıklı

  • Yüksek yük taşıma kapasitesi için optimize edilmiş kiriş sistemi

  • Geleneksel cam sızdırmazlık maddeleriyle (polisülfit, poliüretan ve silikona göre) uyumlu olduğu doğrulanmıştır

  • Buhar basıncı dengesi için havalandırma kanalı (32 mm takoz genişliği ve dikine 2 mm kalınlık)
Not

Uygulama hakkında notlar


Cam takozu, cam kenarları aşırı gerilmeyecek şekilde ayarlanmalıdır. Cam kenarları hiçbir noktada çerçeveye temas etmemelidir. Montaj konumu ve cam takozu sayısı, cam ticareti teknik kılavuzu no. 3 "Cam üniteleri paketleme" ile uyumlu olmalıdır.

Çift cam kenar birleştirmenin kürlenmiş sızdırmazlık maddeleriyle uyumlu olduğu doğrulanan cam takozlar


  • Test raporu 607 41481/4

  • Polisülfit, poliüretan, silikon, Würth Doğal Taş Sızdırmazlık Maddesi ve Würth Aktif Cam Sızdırmazlık Maddesi bazlı çift cam kenar birleştirme için kullanılan geleneksel sızdırmazlık maddeleriyle birlikte IfT Rosenheim kılavuzu VE 05/01 "Cam takozlarının doğrulanmış uyumluluğu" doğrultusunda gerçekleştirilen testler.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kılavuz

Takoz hizalama


Takozlar, cam ünitelerinin köşelerinden yaklaşık bir takoz uzunluğu arayla yerleştirilmelidir. Çerçeve ve takozun konumu nedeniyle cam kırılma riskinin artmadığı bazı durumlarda mesafe 20 mm'ye düşürülebilir. Takozlar, çok geniş ve sabit cam ünitelerin köşelerinden yaklaşık 250 mm uzaklıkta yerleştirilebilir. Cam takozları çerçeve sabitleme noktasının üzerine yerleştirilmelidir. Ağır cam üniteleri için cam takozu sayısı uygun şekilde artırılmalıdır.

Kalınlık

1 mm

Genişlik

24 mm

Uzunluk

100 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Renk

Beyaz

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kenar doğrultma aleti

CAM KALDIRMA TAKOZU 280MMX70MMX20MM

Facilitates lifting and alignment of glazing units
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler