Araç tesisat kablosu FLRY
Araç tesisat kablosu FLRY
ARAÇ TESİSAT KABLOSU 0,75MMX100M YŞL-SRI
ZEBRA
Ürün no.
07700755
EAN 4011231764735
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ORSY® 10 rulo standı için plastik makarada
- %99,9 bakır içeriği ile en iyi kalite
- Nominal voltaj: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC dış kaplama
- Silikon, kadmiyum ve kurşun içermez
DIN/ISO 6722'ye uygundur
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tel kesiti | 0.75 mm² |
Renk | Yeşil |
Dış çap | 1,80 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 85 °C |