Plastik kilitli standart kablo konnektörü
Plastik kilitli kablo bağı
PLASTİK KELEPÇE PLASTİK DİL 4,8X360 BYZ
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kolayca geri dönüştürülebilir
Kablo demetlerinde güvenli kavrama
Bağ üzerinde iç dişler
Ek montaj aleti gerektirmez
Elle tutturulabilir
Bazlara, yağlara, greslere ve motorlu araç yakıtlarına karşı dayanıklıdır
Özellikle yüksek sıcaklıklarda güçlü mineral asitlere ve/veya oksitleyici kimyasallara dikkat edin
Mineral asitlere ve/veya oksitleyici kimyasallara karşı dirençli değildir.
Veri sayfaları(X)
Kontrol kabini yapımı, montajlar, motorlu araçların yapımı, motorlu araç atölyeleri, fabrika atölyeleri, asansör yapımı
Doğal: İç mekanda kullanım için
Siyah: UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklı. Karbon katkı maddeleri UV ışınlarının malzemenin üzerindeki etkisini azaltır.
Malzeme | Poliamit - PA 6,6 |
Renk | Doğal |
Genişlik | 4,8 mm |
Uzunluk | 360 mm |
Min./maks. demet çapı | 1,6-100 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 85 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -10 - 85 °C |
Silikon içermez | Evet |
Halojen içermez | Evet |