Cam raflar için burçlu raf taşıyıcı
Kau. hal. ve tamir burcu ile raf taş.
O-RINGLİ RAF PİMİ-ERKEK(NİKEL KAPL.)M5
Ürün no. 0683355002
EAN 4045989033409
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Kauçuk halkalı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Delme çapı | 7 mm |
Min. matkap deliği derinliği | 9 mm |
Çap | 7 mm |
Uzunluk (L) | 15 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!