Cam/metal yapıştırıcı seti
Cam/metal yapıştırıcı seti
CAM METAL YAPIŞTIRMA SETİ
Ürün no. 0893965000
EAN 4045989779239
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Hızlı montaj
- Hemen yapışma
- Darbe ve titreşime dayanıklı yapışma
- Üstün kimyasal direnci
- Çözücü içermez
Metal ve cama mükemmel tutunma.
Aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile yapıştırılacak yüzeyleri tamamen temizleyin ve kurutun. Aktivatör cam yüzey üzerine sürülmelidir. Yapıştırıcı metal yüzey üzerine sürülmelidir. Yaklaşık 20 saniye boyunca yüzeyler birbirine bastırılmalıdır. Yapıştırma işlemi yapılan alana 15 – 30 dakika geçtikten sonra %50 oranında yük binebilir.
Kimyasal baz | Üretan akrilat |
Yoğunluk | 1,08 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | oda sıcaklığında |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 2 ADET |
İçerik | 65 ml |