Çam ağacı klips, tip 5
Çam ağacı klips, tip 5
RENAULT-PİM TİP KOPÇA SİYAH
Ürün no. 0501167002
EAN 4047376901568
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For connecting sheet metal, cardboard, trims or other flat components
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 10,20-10,70 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,60-5,00 mm |
Kafa çapı (A) | 35,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 4,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 21,30 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen |
Araç üreticisi için uygun | Opel/Vauxhall, Renault |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 7703077435, 91169652 |
kurulum konumu | Üniversal, Kaporta |
Araç tipi | Üniversal |