Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çalışma tezgahı PRO

Çalışma tezgahı PRO
ÇALIŞMA TEZGAHI-PRO-WT-1500X750X840MM

Ürün no. 0957313115

EAN 4046778512921

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çalışma tezgahı PRO

Ürün no. 0957313115

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ağır hizmet tipi, çok amaçlı çalışma tezgahı (örneğin montaj işleri için)
  • Sağlam sac çelik yapı, çok kenarlı kaynak

  • Çalışma yüksekliği: 840 mm

  • Açık gri toz boya kaplı taban RAL 7035


PRO serisinin avantajları:


  • Taban: 45 x 45 mm çelik tüp, plastik sürgülü makaralar ve düzleştirici ile

  • Yüksek toplam taşıma kapasitesi: eşit dağıtılmış yük ile 800 kg
Not

Pro serisindeki çalışma tezgahları ve çalışma masaları önceden monte edilmiş olarak tedarik edilir. Özelleştirilmiş varyantlar müşteri tarafından monte edilmelidir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü)

1500 x 750 x 840 mm

Genişlik x derinlik

1500 x 750 mm

Çalışma yüksekliği

840 mm

Çerçevenin rengi

Açık gri RAL 7035

Yüzey

Toz kaplamalı

Malzeme

Çelik boru

Çerçeve tasarımı

Kare kesitli çelik boru

Yük kapasitesi

800 kg

Masa üstü malzemesi

Çok katlı huş ağacı

Masa üstü kalınlığı

40 mm

Masa üstü yüzeyi

Şeffaf vernikli

Tasarım

Plastik sürgülü makara ve düzleştirici ile

Çalışma tezgahı PRO dahil:
Çalışma tezgahı PRO için çalışma tezgahı tabanı
0 x
Çalışma tezgahı PRO için çalışma tezgahı tabanı

LEGWRKBNCH-STA-PRO-RAL7035

Açıklama: Can be combined with drawer cabinets and workbench top panels for customised workbench solutions
Miktar: 0 x
Çalışma tezgahı PRO için enlemesine bağlantı
0 x
Çalışma tezgahı PRO için enlemesine bağlantı

CRSBRCE-WRKBNCH-PRO-1500-RAL7035

Açıklama: Cross member for stabilisation
Miktar: 0 x
Çalışma tezgahları için çalışma tezgahı PRO
0 x
Çalışma tezgahları için çalışma tezgahı PRO

WRKTP-PRO-1500-MULTIPLEX

Açıklama: Wooden panel made from beech multiplex for combination with a cross strut, workbench base and drawer cabinets of type US and USK from the PRO range.
Miktar: 0 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler