Çakma somun
Sivri uçlu galvanize çakma somun
ÇAKMA SOMUN-AHŞAP İÇİN(A2K)H11X22-M8
Ürün no. 03768 12
EAN 4011231352253
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çelik, galvanize mavi pasifize (A2K)
Not
Çıkıntılı bağlantılarda kullanılmaz (ör. mobilya üretimi)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Ahşap ve ahşap benzeri malzemelerde işleme için.
Kılavuz
Bir delik açın ve sıkıca oturana kadar somunu cıvata deliğine doğru yerleştirin; ahşapla birlikte yıkayın.
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (D) | M8 |
Yükseklik (h1) | 11 mm |
Çakma uç yüksekliği (a1) | 7 mm |
Genişlik (b1) | 22 mm |
Matkap deliği çapı | 10 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |