Cable tie KBL MZUV PA metal latch approval black
PLASTİK KELEPÇE METAL DİL-SYH-4,8X186MM
Ürün no. 0502271141
EAN 4099618352034
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 4,8 mm |
Uzunluk | 186 mm |
Min./maks. demet çapı | 3-48 mm |
Min. çekme kuvveti | 220 N |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - +105 °C |
Malzeme | PA 6,6 V-2 - Poliamit |
Alev alabilirlik | V2 |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Yes, up to 1000 hours |
Silikon içermez | Evet |
Halojen içermez | Evet |
Renk | Siyah |
Tasarım | Diş açma yardımı ile |