Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yüksek parlaklığa sahip alüminyum gümüş sprey Perfect

Alü. gümüş sprey Perfect, metal yüzey
ALÜMNYM-GÜMÜŞ SPREY PERFEKT PARLAK 400ML

Ürün no. 0893114119
EAN 4045989963720
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek parlaklığa sahip alüminyum gümüş sprey Perfect

Ürün no. 0893114119

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Uzun süreli koruma ve optimum metal yüzey görünümü

İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı


  • Hava koşullarına karşı optimum koruma sayesinde son derece güvenlidir

  • Yalnızca bir çalışma adımı gerektiği için minimum süre gereklidir

  • Yüksek yüzey kaplama özelliği


Ayarlanabilir püskürtme başlığı sayesinde çok yönlü kullanım


Büyük veya küçük onarımlar, değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.



Aşınmaya karşı yüksek direnç



Yüksek aşınma dayanımı

Not

Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur. Yüzeyin hasar görmesi durumunda metal kullanılmaya devam edilemez.


PU, MS polimer ve hibrit sızdırmazlık malzemeleri için yapışma yüzeyi olarak uygun değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.

Kılavuz

Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Pas ve eski gevşek boyayı çıkarın ardından zımparalayın ve temizleyin. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.

Kimyasal baz

Etil selüloz sentetik reçine

Renk

Alüminyum gümüş

İçerik

400 ml

Parlaklık seviyesi

Çok parlak

Min. kürleme süresi

4 h

Maks. kürleme süresi

6 h

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Önerilen kuru katman kalınlığında

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

400 °C

Min. toz bırakmama süresi

15 dak

Toz bırakmama süresi koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Koşullu, ön test gerekli

Kaplama kalınlığı

7 µm

Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi)

7 µm

İtici güç

Bütan
Propan

W

235 °C

Min. parlama noktası

-97 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

10°C - 25°C arasında

Min. tutamak dayanımı

25 dak

Tutamak dayanımı koşulları

önerilen kuru katman kalınlığında

Çapraz kesme testi

MAN 0-1

Çapraz kesme testi koşulları

DIN 53151'e uygun

AOX içermez

Evet

Nokta kaynağı yapılabilir

Hayır

İyi yapışan taban malzemeleri

Ahşap
Metal
Karton

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler