Kuru zımpara şeridi, ARIZONA® Perfect
Kuru zımpara kağıdı, tam tabaka, Arizona Perfect
KURU ZIMP(ARİZONA PERFEKT)P240-230X280MM
ARIZONA PERFECT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
%90 artırılmış kullanım ömrü ve %20 daha fazla talaş kaldırma
- P40-80: Kaba zımparalamada, seramik aşındırıcı kum taneleri
- P220'den: Yeni geliştirilmiş stearat konsepti
Kısa zımparalama süresi ve etkin çalışma
Veri sayfaları(X)
P40-P120 kum
Yeni parçalar (KTL boyaları) üzerindeki fabrika astar boyalarının ilk defa zımparalanması, eski boyanın zımpara ile çıkarılması, taş çarpması hasarının ve paslı alanların zımparalanması, göçük yüzeyleri çıplak metale kadar zımparalama, polyester ve ince dolgu macununun ön zımparalanması, dolgu macunu kenarlarının düzleştirilmesi.
P100-P600 kum
Yeni boyaya geçiş sırasında eski boyanın ilk defa zımparalanması, üst kaplama boyalarının matlaştırılması, normal boyaların zımparalanması, termoplastik akrilik boyalar, su bazlı boyalar, kalın film, astar boya, sentetik reçine ve nitro dolgu macunları, sprey dolgu macunu, 2 bileşenli ve MS dolgu astar boyalar ve tepkime astar boyalar.
Şekil | Ark |
Genişlik x uzunluk | 230 mm x 280 mm |
Izgara boyutu | 240 |
Destek malzemesi | C kalınlıkta kağıt |
Aşındırıcı madde malzemesi | Alüminyum oksit |