Delikli cıvata için kapak
Delikli cıvatalar için kapak
PLAST.KAPAK(01743 İÇİN)BYZ.R9010 D12/2,5
Ürün no. 05901225
EAN 4011231493147
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delikli cıvatalar için
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Delikli cıvata başlarını (ör. ASSY veya WÜPO cıvatalar - çap = 2,5 mm ve metal çerçeve sabitleme dübelleri, çap = 3 mm) kapatmak için.
![]() | |
Dış çap (d1) | 12 mm |
Taban çapı (d2) | 2,5 mm |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Saf beyaz RAL 9010 |
RoHS uyumlu | Evet |