Braket kelepçesi
Ayrı kablolar için ankraj kelepçesi
KABLO SABİTLEME DÜBELİ PLASTİK-(6-20MM)
Ürün no. 0971100620
EAN 4024835833240
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Matkap, ara parça ve işlenmiş
- Beton, sert kum/kireç tuğlası, hafif beton, sert klinker ve doğal taş için uygundur
- Yüksek çekme değerleri (40 kg'a kadar)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Ayrı kabloları, kablo demetlerini ve esnek plastik boruları yönlendirmek için. Yüzeye monte ve duvarcılık kanallarında.
Min./maks. kavrama aralığı | 6-20 mm |
Matkap deliği çapı | 6 mm |
Maks. yükleme ağırlığı | 40 kg |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 85 °C |
Malzeme | PP - Polipropilen |
Halojen içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Renk | Açık gri RAL 7035 |