Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Küçük havşa başlı somunlu perçin, tırtıklı

Çelik çinko kap. küçük havşa başlı tırtıklı şaftlı
SOMN.PERÇ.TIRTIKL-MİN.HAVŞ(GLV)(0,5-3)M5

Ürün no. 0917750

EAN 4046778985633

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Küçük havşa başlı somunlu perçin, tırtıklı

Ürün no. 0917750

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Küçük havşa başlı somunlu perçin, galvanize çelik, mavi pasifize (A2B), tırtıklı

Somunlu perçinler, perçinli ve cıvatalı bağlantılar için kullanılabilir.


Sonuç olarak hem emniyetli bağlantılar hem de genel cıvataları kullanarak ek bileşenleri kolayca monte etme imkanı sunarlar.



Tek taraftan montaj özelliği sayesinde kapalı profiller için uygun hale getirir



Basit, hızlı ve çoğunlukla otomatik montaj



Delinen deliklerde havşa açma işlemine gerek yoktur



Sürekli yüksek montaj kalitesi



Yük taşıyan dişli bükülmez bağlantı



Daha hızlı işlem, emniyetli bağlantılar ve daha yüksek kalite sayesinde daha fazla verimlilik

Not

Belirtilen çıkartma değerleri kılavuz değerlerdir. Bu nedenle bilgiler iş parçasına, delinen delik toleransına ve yüzey pürüzlülüğüne göre farklılık gösterebilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Alüminyum, ahşap, plastik, asbest vb. gibi yumuşak malzemelerde dönmeye karşı yüksek direnç elde etmek için özellikle uygundur.

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Diş tipi x nominal çap (D)

M5

Uzunluk (l1)

12 mm

Kafa çapı (d1)

8,0 mm

Dış çap (d2)

6,9 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

0,50 mm

Min./maks. kavrama aralığı (s1)

0,5-3,0 mm

Germe kırılması yükü

10000 N

Kesme kırılması yükü

3300 N

Maks. sıkma torku

6 Nm

Matkap deliği çapı

7 mm

Mil detayı

Tırtıllı sap ile

Vida başı tipi

Küçük havşa başlı

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Havalı somunlu perçin tabancası PEG 312

HAVALI SOMUNLU PERÇİN TABANCASI(PEG 312)

Alüminyum, çelik ve paslanmaz çelikten üretilmiş ve çap boyutları M3–M12 arasında olan somunlu perçinlerin hızlı ve kolay işlenmesi için en küçük ve en hafif havalı somunlu perçin tabancası
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler