Boya fırçası
Hafif kıllı boya fırçası
BOYA FIRÇASI DÜZ. 12 VOC MIX. GR60
Ürün no. 069365060
EAN 4050382638069
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Su bazlı vernik ve boya sistemleri için
- Boyacılar için bilgi: 12. 12
- En yüksek kalitede sentetik elyaf kılların (naylon ve polyester) güçlü karışımı
- Şeklini ve yumuşaklığını korur
- Suda şişmez
- Optimum boya emilimi ve uygulaması
- Pürüzsüz fırça hareketi
- Hassas düzeltme
- Birinci sınıf bitiş
- Yüksek kaliteli plastik yüksük, tamamen yapıştırılmış
- Boyanmamış ahşap tutma sapı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
- Özellikle mobilya, kapı gibi büyük yüzeylerde her türlü boyama ve vernikleme işi için idealdir
- Vernikler için
Fırça kılı malzemesi | Suni elyaf sert fırça |
Uzun tutma kolu malzemesi | Ahşap |
Sert fırça uzunluğu | 63 mm |
Genişlik | 60 mm |