Boru pensesi DIN ISO 8976
Boru pensesi, ayarlanabilir
PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-METALGÖVDE-250
Ürün no. 071402 71
EAN 4011231707459
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kutu mafsalı, 7 kademe ayarlı
- Kırmızı boyalı, kaymaya dirençli tutma sapı
- Tavlanmış krom vanadyum çelik
- İndüksiyonla sertleştirilmiş dişler
- Taşlanmış kafa
- Borulara ve somunlara kendiliğinden sabitlenir
- Uygulama yüzeyinde kaymaz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Borular, somunlar ve düz uygulama yüzeyleri için
![]() | |
Uzunluk (inç) (L) | 10 in |
Uzunluk (L) | 250 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10-32 mm |
Ayarlı çene uzunluğu (E) | 36 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 16 mm |
Çene kalınlığı (C) | 7,5 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
ISO | 8976 |
Tutma kolu malzemesi | CR-V-ST |
Yüzey | Düz |