Boru pensesi DIN ISO 8976
Boru pens., 7 kademe ayrlı, plstk sap
PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM
Ürün no. 071402 76
EAN 4011231707497
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kutu mafsalı, 7 kademe ayarlı
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Kaymayı önler
Dişler: İndüksiyonla sertleştirilmiş
- Borular ve somunlarda kendi kendine kilitleme
- Çalışma parçasından kaymaz
Baş: Boyalı siyah, taşlanmış
Malzeme: Krom vanadyum çeliği, sertleştirilmiş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Borular, somunlar, düz çalışma parçaları
![]() | |
Uzunluk (inç) (L) | 10 in |
Uzunluk (L) | 250 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 10-30 mm |
Ayarlı çene uzunluğu (E) | 32 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 16 mm |
Çene kalınlığı (C) | 7,5 mm |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
ISO | 8976 |
Tutma kolu malzemesi | Plastik |
Yüzey | Düz |