Çerçeve DWD XP H95
Çekmece yanağı, DWD XP H95
DWD-XP ÇEKMECE YANI 95/500MM
GRASS
DWD-XP
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Entegre yan yükseklik ve eksantrik yüksekliği ayarı
- Entegre askı ve taşıma emniyeti
Boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
ASSY vida ∅ 3,5 x 15 mm ile monte edilir.
Yükseklik | 95 mm |
Nominal uzunluk | 500 mm |
Renk | Beyaz alüminyum, RAL 9006 benzeri |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Yanal ayarlama | +/- 1,5 mm |
Yükseklik ayarlama | +/- 2 mm |
Tasarım | Çiftler halinde paketlenmiş |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!