Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Boru kelepçesi, Multifix

Boru kelepçesi Multifix çelik/EPDM
IZOLELİ BORU KELEPÇE.(EPDM)SYH-B20-D15MM

Ürün no. 054215 20
EAN 4011231449373
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Boru kelepçesi, Multifix

Ürün no. 054215 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kauçuk profilli boru kelepçesi

Güçlendirilmiş kayışlar


Kayışların aşırı mekanik gerilim altında yıpranmasını önleyen destek pulları



Kauçuk profil


  • Titreşim koruması

  • Su girişine karşı koruma

  • Ses emici


Aşağıdakilere karşı dirençlidir:


  • Aşınma (iyi)

  • Hava koşullarına dayanıklılık (çok iyi)

  • Ozon (çok iyi)

  • Eskime (çok iyi)

  • Işık (iyi)

  • Alkol (iyi)

  • Asitler (iyi)

  • Alkali çözeltiler (iyi)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Boruları, kabloları, kablo demetlerini, koruyucu boruları, hortumları ve motor takozlarında, kaportada, farlarda, takımlarda, makinelerde vb. diğer hatların sıkıştırılması ve bağlanması için.

Genişlik (B)

20 mm

Nominal çap (D)

15 mm

Flanş deliği (d1)

M8

Borunun merkezinden deliğin merkezine olan mesafe (S)

22 mm

Standartlar

DIN 3016

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Kauçuk profil malzemesi

EPDM

Kauçuk profil rengi

Siyah

Shore A sertliği

70 +/- 5

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 120 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler