Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi

ISIT.SIKIŞT.NEM.DAY.KAB.BİRL.MV(1,5-2,5)

Ürün no. 05555102

EAN 4046777535754

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Makaronlu sıkıştırmalı kablo klemensi

Ürün no. 05555102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Toz ve nem geçirmez bağlantılar
  • Bağlantının doğrudan görsel olarak izlenmesi için ısı ile daralan yarı şeffaf boru

  • %40 daha hızlı küçültme süreci sayesinde zaman tasarrufu

  • +300°C'lik düşük büzülme sıcaklığı sayesinde konnektör ve kablo yalıtımında düşük hasar riski
Not

Isıyla daralan makaronun bölgesel olarak aşırı ısınmasını engelleyin.

RoHS uyumlu

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Benzin, akü asidi, dizel, motor yağı, antifriz, fren hidroliği, %5 tuz çözeltisi ve izopropil alkole karşı mükemmel direnç sağlar.

Min./maks. tel kesiti

1,5-2,5 mm²

Renk

Mavi

Yalıtkan dayanımı

30 kV/mm

IP koruma sınıfı

IP 67

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 125 °C

Min. büzülme sıcaklığı

300 °C

Uzunluk

35 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kendinden ateşlemeli gazlı lehim ünitesi WGLG 100

KALEM HAVYA TABANCASI-GAZLI TİP

Her alanda mükemmel kullanışlı: Bir lehim havyası ya da sıcak hava tabancası olarak kullanılabilir
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler