Kilit rondelası S
Düz yay çeliği, S tipi
PUL-TIRTIKL-KONİK-SİYAH-S-D8,0X13X0,7
Ürün no. 04938
EAN 4011231413107
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yay çeliği, düz
Belleville pul formu, açılı dişlerin optimum ve eşzamanlı sürtünme geçmeli ve form geçmeli bağlantı oluşturmasını sağlar.
Not
Çoğu durumda, özellikle kısa cıvatalar ve cıvata eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için kilit rondelaları kullanmak mantıklıdır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
İç çap (d1) | 8,4 mm |
Dış çap (d2) | 13 mm |
Yükseklik (h1) | 1,4 mm |
Kalınlık (s1) | 0,7 mm |
Malzeme | Yay çeliği |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | S |