Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindirik imbus cıvata, düşük kafalı anahtar klavuzlu

DIN 6912 çelik 08.8, düz
SİL.İMB.A.CIV.DIN6912-08.8-S6(SYH)M8X30

Ürün no. 00888 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Silindirik imbus cıvata, düşük kafalı anahtar klavuzlu

Ürün no. 00888 30

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6912, çelik 08.8, düz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu cıvatalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

30 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5 mm

Standartlar

DIN 6912

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

08,8

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı düşük

Tahrik tipi

Oluklu altıgen lokma

Vida iç yolu (s1)

IH6

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A