Uç kutusu C 6.3 (1/4) 31 parça, mny. vid. adaptörü
BİTS UÇ SETİ-KARIŞIK-31 PARÇA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İçindekiler
31 parça: 30 bits uç, uzunluk 25 mm, 1/4 inç yuvalı vidalama adaptörü
Renkli kodlama sistemi
Uç ve vida kombinasyonlarını bir bakışta ayırt edin
Basit çıkarma ve bits uçları anlaşılabilir bir biçimde düzenleyerek saklayabilme imkanı
Baskılı, profil gösterimli bits uç tutma tevlhası
Pratik depolama
Kemer klipsi
Sağlam, darbeye dayanıklı plastik kutu
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Sürüş | 1/4 inç |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 31 ADET |
Uzunluk | 115 mm |
Genişlik | 73 mm |
Yükseklik | 39 mm |
BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-0,6X4,5X25MM
BİTS UÇ-DÜZ-1/4I-1,2X6,5X25MM
BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM
BITS UÇ L=25MM TX40 1/4
BITS UC L=25MM AW25 1/4
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBInformation on price display
Paket birimi (VE) başına fiyat:Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!