Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Mercimek başlı sac vidası, form C, yıldız başlı PH

DIN 7981 merc. baş pslnmz. A4 C form
YMB.SAC VİDASI DIN7981-PH2(A4)4,2X13

Ürün no. 012714213
EAN 4048539507160

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mercimek başlı sac vidası, form C, yıldız başlı PH

Ürün no. 012714213

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7981, A4 paslanmaz çelik, C form, sivri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Yüzey

Çıplak

Şekil

C

Nominal çap (d1)

4,2 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

8,2 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,05 mm

Vida iç yolu

H2

DIN

7981

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Performans beyanı (EU-CPR)

Hayır

Standartlar

DIN 7981

Diş tipi

Diş açan vida mastarı

Diş tasarımı

Tam diş

Uç şekli

C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler