Pop perçin, yassı mercimek başlı
Merc. baş. pop perçin orta muk. al/gal. çlk
MERC.POP PERÇ.ALU/ST-A2K(4,8-11,1)4,8X15
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çok amaçlı pop perçin
ZEBRA pop perçinlerin özellikleri
- Yüksek kaliteli perçin bağlantısı
Temiz, güvenli kapatma
Güvenilir, patentli perçinleme pimi kilitleme mekanizması
Sürekli yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı
Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtülen suya karşı geçirimsiz
Büyük şaft genişlemesi
Aşırı delinmiş deliklerde bile maksimum delik doldurma
- Geniş sıkıştırma uzunluğu aralığı nedeniyle tip sınırlaması
Depolamada çeşitliliğin azaltılması
Uygulama sırasında daha az hata kaynağı
İnşaat denetim kurumu tarafından onaylı
Avrupa Teknik Onayı Z-14.4
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 15,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 4,8-11,1 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,6 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,6 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,9-5,1 mm |
Kesme kırılması yükü | 1600 N |
Germe kırılması yükü | 2200 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Standartlar | WN 915 |
Onay | DIBt Z-14.1-4 ve Z-14.1-537 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 2,7 mm |