Yüksek sıcaklık daynanımlı dokuma bant, pet
BEZ BANT-TÜYLÜ 19MMX15M SİYAH
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Elle kolayca koparılabilir.
- Doğal kauçuk yapıştırıcı.
- Düşük ve yüksek sıcaklıklara ve hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma ve kontrollü çözülme gücüne sahiptir.
- Üstün yaşlanma direnci gösterir.
- Pürüzlü ve pürüzsüz tüm yüzeylere uyumludur.
- Mükemmel ses izolasyonu sağlar.
Yapıştırıcı tabanı | Doğal kauçuk |
Destek malzemesi | Keçe |
Uzunluk | 15 m |
Genişlik | 19 mm |
Kalınlık | 390 µm |
Renk | Siyah |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 6 Ay / 20°C'de ve %50 nemde |