Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Flanşlı egzoz somunu

Egzoz somunu, S tipi
FLAN.EGZOS SOMN.OPEL-6-SW15(C4L)FL21-M10

Ürün no. 036565

EAN 4011231346689

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Flanşlı egzoz somunu

Ürün no. 036565

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik 6, bakır kaplama
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Opel için

Diş tipi x nominal çap (D)

M10

Yaka çapı (d1)

21 mm

Yükseklik (h1)

10 mm

Lamalar boyunca genişlik (s1)

15 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

8

Yüzey

Bakır kaplamalı

Tasarım

Flanşlı

Diş tipi

Metrik diş

Hatve

1,5 mm

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

854976

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler