Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ASSY® 3.0 SK A2 Ahşap konstrüksiyon vidası

ASSY 3.0 SK, sun. vid., psl. çel. A2, yar. diş, AW
GB.PULLU SUNTA VİDASI(ASSY 3)(A2)6X90/50
ASSY 3.0 SK

Ürün no. 018180690
EAN 4045989557462

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ASSY® 3.0 SK A2 Ahşap konstrüksiyon vidası

Ürün no. 018180690

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Büyük, kendinden pullu ve yarım dişli ASSY 3.0 SK A2, dış mekanda ve ıslak odalarda iki birleştirilmiş parçayı vidalamak için özel olarak tasarlanmıştır.

Paslanmaz çelik A2, yarım dişli, geniş kendinden pullu, AW kafa tipi, uç kısmında halka diş


  • Ahşabı yarmak yerine onu birleştirir


Geniş kendinden pullu


  • Yüksek sızma direnci/yüksek birleşme etkisi.


AW kafa tipi — daha güçlü


  • Optimum kuvvet aktarımı

  • Çok iyi bir şekilde oturur

  • Hızlı bulma

  • Emniyetli bir şekilde vida montajı yapılır

  • Neredeyse hiç gevşemeyen uç

  • Sallantı, boşluk olmaz


Asimetrik tek diş - daha yüksek hız


  • Düşük vidalama torku – vidalama makinesinin ve uç ara parçasının kullanma süresini uzatır

  • Yüksek döndürme kuvveti

  • Geleneksel sunta vidalarına göre daha hızlı vidalama



  • 30° uç sayesinde çok hassas merkezleme.


Halka diş özelliği sayesinde ahşapta yarma ve patlatma yapmaz


  • Özellikle kenarlara yakın yerlerde vidalama işlemi yaparken düşük yarma kuvvetleri

  • Halka diş özelliği sayesinde patlamaları önler


Malzeme:


  • Korozyona dayanıklı, östenitik paslanmaz çelik A2 (1.4301; 1.4567)
Not

5 mm'den fazla çapa sahip ASSY vidalarını ölçmek için Würth ahşap imalat yazılımını kullanın. Östenitik paslanmaz çelik; aşındırıcı endüstriyel hava, deniz havası, musluk suyu, nehir suyu, maden suyu ve tuzlu su ile tannik asit içeren ahşaplara karşı yüksek derecede korozyon direnci ile nitelenmiştir. Aside belirli bir ölçüde dayanıklıdır ve çelik sınıfı klor gazı içeren atmosferler için uygun değildir.


Çeşitli paslanmaz çeliklerin uygulama alanları aşağıdaki ISER (Pas Tutmaz Paslanmaz Çelik için Alman Bilgi Ofisi, Çeşitli Çevre Koşulları için Paslanmayan Çelikler, www.edelstahl-rostfrei.de, Bilgi Sayfası 828) tablosunda yer almaktadır. Paslanmaz çeliklerin (ör. malzeme no 1.4016) atmosferik süreçlerde sadece kırsal ortamlarda ve büyük kısıtlamalarla kullanılması önerilir. Bu nedenle, çevre koşullarını dikkate alarak dış mekan uygulamaları için yalnızca östenitik paslanmaz çelikler kullanmanızı öneririz. Paslanmaz çelik A4, özellikle endüstriyel bir ortamda ve deniz kenarında kullanım için uygundur. ASSY 3.0 sunta vidaları, ahşap malzemelerde kullanım için optimum hale getirilmiştir. Plastik dübellerde kullanıldığında yük taşıma kapasitesinin azalması mümkündür. Bu nedenle, plastik dübellerde yalnızca optimize edilmiş diş uçlarına (delme ucu, ters diş, halka dişi, tırtıklı kenar, kendiliğinden temizleyen yiv, vb.) sahip olmayan vidalar kullanılmasını tavsiye ederiz, ör. Würth ASSY D, ön ek 0151 (havşa başlı) ve ön ek 0153 (mercimek başlı).


Bu vidaları kullanırken lütfen ETA-11/0190 özelliklerini izleyin.

ETA-11/0190

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

İki parçanın sıkı bir şekilde birleştirilmesi için fotovoltaik/ahşap/marangoz ticaretinde üniversal kullanım

Kılavuz

0° ila 90° arası vidalama açısı. İğne yapraklı veya yumuşak ahşaptan yapılma ahşap bazlı malzemeler için delici bir cisim olmayan bağlantı parçası takın. Kenar mesafelerini azaltmak için çekirdeğin çapına göre bir delik açın. Sert ahşaba vidalama işlemi yaparken ETA-11/0190'a uygun şekilde delin.

Nominal çap (d)

6 mm

Uzunluk (l)

90 mm

Diş uzunluğu (lg)

50 mm

Vida başı tipi

Kendinden pullu

Kafa çapı (dh)

14 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3 mm

Vida iç yolu

AW30

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Uç freze bıçağı

Evet

Diş biçimi

Tek diş

Göbek çapı

3,9 mm

Uç şekli

Halka dişli uç

Uç açısı

30 Derece

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Çıplak

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Levha katı ahşabı
Ahşap
Üretilmiş ahşap ürün
Sert kereste
LVL
Yumuşak kereste

Uygulama alanı

Üstü açık alan
Balkon inşaatı
Köprü yapımı
Islak alanlar
Ahşap konstrüksiyon
Yapı ahşap doğrama
Güneş enerjisi kolektörü
Oyun ekipmanı
Kalas yaya yolu

Onay

ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler