Beton vidası, W-SA, çinko kaplı çelik
Beton vidası, W-SA, çinko kaplı çelik
ANKRAJ VİDASI(W-SA/S)SW18(A2K)45-12X120
Ürün no.
0901011203
EAN 4045727344088
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37123.jpg)
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For individual attachment in cracked and non-cracked concrete. Type S, hexagon head, galvanised steel.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44958.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44946.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44960.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/44962.jpg)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Vida başı tipi | Altıköşe |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 10 mm |
Yüzey | Galvanizli |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 14 mm |
Harici sürücü | WS18 |
Malzeme | Çelik |
Tahrik tipi | Altıköşe |