Beton vidası, W-SA, çinko kaplı çelik
ANKRAJ VİDASI(DÜBELSİZ) 10X70 SW16
Ürün no. 0901011001
EAN 4045727343098
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For individual attachment in cracked and non-cracked concrete. Type S, hexagon head, galvanised steel.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Vida başı tipi | Altıköşe |
Nominal matkap ucu çapı (d 0) | 8,0 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Bağlanacak bileşendeki delik içi (d f) | 12,0 mm |
Harici sürücü | WS16 |
Malzeme | Çelik |
Tahrik tipi | Altıköşe |