Kaymaz yapışkan bant, PVC
Kaymaz yapışkan bant, PVC
KAYMAZ BANT 25MMX18M KIRMIZI
Ürün no.
0894325210
EAN 4062856410392
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Self-adhesive tape, acrylic-solvent based, to make surfaces anti-slip
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | %100 polyester, kaplamalı PVC |
Uzunluk | 18 m |
Genişlik | 25 mm |
Kalınlık | 0,78 mm |
Renk | Kırmızı |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 10 - 40 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 2 Yıl / 23°C'de ve %50 bağıl nemde |