Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Benzin hava girişi temizleyici Özel temizleyici

Benzin sistemi temizleyici
BENZİNLİ SİSTEM TEMİZLEYİCİ 300ML

Ürün no. 5861112300

EAN 4058794354386

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Benzin hava girişi temizleyici Özel temizleyici

Ürün no. 5861112300

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tüm karbüratörler ve benzin enjeksiyonlu motorlar için

Enjeksiyon valflerini, yanma odasını ve emme alanını temizler


  • Artan yakıt tüketimini azaltır

  • Motor çalışmasını ve tepkisini iyileştirir


Valf yuvalarında temizlik ve sızdırmazlık sağlayarak valfin yanmasını önler



Temizlik solventindeki yıkayıcı aktif ve yakıt uyumlu aktif maddeler sayesinde emme valflerinde, yanma odasında ve emme alanında yüksek seviyede temizlik sağlanır.

Not

Püskürtme hortumu, teslimat kapsamında değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimlerimize dayanan önerilerdir. Çok sayıda uygulama ve depolama/kullanım koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kılavuz

Vakum hortumunu uygun bir noktadan kelepçeleyin ve püskürtme probunu takın. Motor çalışma sıcaklığında ve yaklaşık 2000 dev/dk devirde çalışırken, probu ileri geri hareket ettirirken kutu içeriğinin yarısını tüm emme kanallarına eşit şekilde püskürtün. Motoru kapatın ve ürünün etkisini göstermesi için yaklaşık 30 dakika bekleyin. Motoru çalıştırın ve ürünün geri kalanını boşaltın. Dozaj: 4 silindirli motor için 1 kutu, 6 veya daha fazla silindirli motorlar için 2 kutu.

İçerik

300 ml

Renk

Renksiz

Koku/oda kokusu

Çözücü benzeri

Kimyasal baz

Hidrokarbon

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk

0,814 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Min. parlama noktası

30 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Püskürtme hortumu

HORTUM (5861014500 - 5861112300 İÇİN)

Benzin tipi emme temizleyicisi ile kullanım için püskürtme hortumu probu. 5861112300
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler