Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Alüminyum ayaklı merdiven

Alüminyum ayaklı merdiven
ALÜMİNYUM MERDİVEN-63CM-2X3 BASAMAKLI

Ürün no. 0962931503

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Alüminyum ayaklı merdiven

Ürün no. 0962931503

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Riveted design

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum

Yüzey

Çıplak

Merdiven basamak sayısı

2 x 3

Uzunluk

0,73 m

Genişlik (alt)/genişlik (üst)

0,43/0,34 m

Kiriş boyutları

84,6 mm x 20,2 mm

Adım mesafesi

230 mm

Basamak derinliği

85 mm

TRBS 2121-2'ye göre standart alan

Evet

Adım uzunluğu

0,73 m

Dikey yükseklik

0,64 m

Yük kapasitesi

150 kg

Dik konumda yükseklik

0,21 m

Çalışma yüksekliği

1,71 m

Ulaşma yüksekliği

2,21 m

Ağırlık

4,7 kg

Standartlar

EN 131