Gijon
DIN 976 paslanmaz çelik A2 düz, A şekli
GİJON-DIN976-A(A2/70)M14X1000
Ürün no. 095414
EAN 4050641544339
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Mukavemet sınıfı A2-70 ve nominal diş çapı d ≥ 5 mm olan paslanmaz östenitli çelikten yapılmış saplamalar, bir yüzde çelik derecesi A2 olarak tanımlanır. Belirtilen adlandırmaya alternatif olarak, saplamalar bir uçta trafik yeşili rengiyle (RAL 6024) tanımlanabilir.
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Diş tipi x nominal çap (d1) | M14 |
Uzunluk (l1) | 1000 mm |
Standartlar | DIN 976-1 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Özellik sınıfı | 70 |
Yüzey | Düz |
Şekil | A |
Diş tipi | Metrik diş |
Tanımlama rengi | Trafik yeşili RAL 6024 |
RoHS uyumlu | Evet |