Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 6798 glv.çelik,IZ

DIN 6798 glv.çelik,IZ
İÇTEN TIRTL/DİŞLİ PUL-DIN6798-IZ(A2K)D25

Ürün no. 042824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 6798 glv.çelik,IZ

Ürün no. 042824

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x50 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6798, galvanised steel, blue passivated (A2K). Internally serrated.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M24

İç çap (d1)

25 mm

Dış çap (d2)

38 mm

Yükseklik

4,5 mm

Kalınlık

1,5 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Galvanizli

Şekil

J

Model

İçten tırtıklı

DIN

6798