Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

ISO 4017 çelik 8,8 sarı galvanize

ISO 4017 çelik 8,8 sarı galvanize
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933-8.8-SW13(A2C)-M8X20

Ürün no. 005708 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

ISO 4017 çelik 8,8 sarı galvanize

Ürün no. 005708 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4017, steel 8.8, galvanised, yellow chromated (A3C)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5,3 mm

Harici sürücü (s1)

WS13

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

8,8

Yüzey

Sarı galvanizli

ROHS uyumlu

Hayır

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Mil çapı

8 mm

Ürün sınıfı

A