Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, yassı mercimek başlı

Merc. baş. pop perçin orta muk. al/gal. çlk
MERC.POP PERÇİN-ALU/ST-A2K(0,5-4,8)3,2X8

Ürün no. 09155328

EAN 4050641645777

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, yassı mercimek başlı

Ürün no. 09155328

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 250 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: AI-Mg alüminyum 2,5. Çivi: Galvanize çelik, mavi pasifize (A2K)

Çok amaçlı pop perçin



ZEBRA pop perçinlerin özellikleri


  • Yüksek kaliteli perçin bağlantısı

Temiz, güvenli kapatma


Güvenilir, patentli perçinleme pimi kilitleme mekanizması


Sürekli yüksek çekme direnci ve kesme dayanımı


Yüksek mukavemetli perçin bağlantıları; darbeye karşı dirençli ve püskürtülen suya karşı geçirimsiz


Büyük şaft genişlemesi


Aşırı delinmiş deliklerde bile maksimum delik doldurma


  • Geniş sıkıştırma uzunluğu aralığı nedeniyle tip sınırlaması

Depolamada çeşitliliğin azaltılması


Uygulama sırasında daha az hata kaynağı

Not

İnşaat denetim kurumu tarafından onaylı

Avrupa Teknik Onayı Z-14.4

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Min./maks. kavrama aralığı

0,5-4,8 mm

Kafa çapı (dk)

6,4 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,1 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

3,3-3,5 mm

Kesme kırılması yükü

750 N

Germe kırılması yükü

1000 N

Manşon malzemesi

Alüminyum

Mandrel malzemesi

Çelik

Manşon yüzeyi

Düz

Mandren yüzeyi

Çinko kaplamalı

Standartlar

WN 915

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Mandren çapı (dm)

1,8 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Manuel perçin pensesi

POP PERÇİN TABANCASI MANUEL. (D2,4-4,0)

∅ 2,4 mm, 3 mm ve 4 mm çaplı alüminyum, bakır, çelik, paslanmaz çelik pop perçinleri ve ∅ 5 mm çaplı alüminyum pop perçinleri sıkmak içindir.
x 1 ad.
Kollu perçin pensesi HNG 26 N

RVTR-LEVR-HNG26N-(3,0-6,4MM)

3,0–6,4 mm çaplı pop perçinleri işlemek için pop perçin dübel ayar aparatı.
x 1 ad.
ANG 18 COMPACT M-CUBE akülü perçin tabancası

AKÜLÜ POP PERÇİN TABNC(ANG 18 CMP)BTRYSZ

Her türlü malzemeden yapılmış 2,4 - 4,8 mm çaplı pop perçinlerin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi için
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler