Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Basınçlı hava kaplini

Basınçlı hava kaplini
KAPLIN HORTUM IÇIN ÇAP=9MM

Ürün no. 0699129
EAN 4011231611732

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Basınçlı hava kaplini

Ürün no. 0699129

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Hortum bağlantısı ile 7,2 = 40 mm² nominal genişlik; bir yönde bloke eder
  • Saniyeler içinde bağlantı

  • Üniversal kullanım

  • Sürgülü gövde kirlenmeye karşı koruma sağlar

  • Sertleştirilmiş kilit pimleri sayesinde aşınmaya karşı dayanıklı hale gelir

  • Çelik nipellerle birlikte kullanılabilir

  • Korozyon olmaz

  • Kaplamasız pirinçten yapılmış kaplin parçaları

  • Paslanmaz çelikten yapılmış yaylar ve segmanlar

  • 0–70 bar çalışma basıncı

  • –20°C ila +100°C arası sıcaklık dayanımı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hortum iç çapı için uygun

9 mm

Uzunluk (L)

55 mm

Dış çap (D)

27 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

21 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler