Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kablo ucuayırıcı

Metal konnektör bağlantı kutusu
1-2 DAĞILIM KLMN.ŞEFF.KORUM.6,3 KLMN.İÇN

Ürün no. 055511
EAN 4011231454872
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kablo ucuayırıcı

Ürün no. 055511

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı tipi

1. uç: 1 bağlantı, 2. uç: 2 bağlantı

Fiş genişliği

6,3 mm

Maks. nominal voltaj

300 V/AC

Maks. sıcaklık koşulları

75 °C

Uzunluk x genişlik

54 x 21 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler